Outcoach Regnjakke Black XXXL R

Art.-nr.: S555BKRXXXL
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
Artikelnummer S555BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108288533
Producentnummer S555BKRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne højtydende jakke giver maksimal vandtæt, vindtæt og åndbar beskyttelse året rundt. Ved at bruge et meget slidstærkt ydre stof med et luftgennemtrængeligt meshfor sikrer denne jakke total komfort under dårlige forhold. Højspecifikke funktioner, såsom vandafvisende lynlåse, ergonomisk snit, konstrueret stormhætte og flere lommer giver fremragende funktion. En sporty pasform og lavprofildesign sikrer, at dette er den foretrukne jakke til krævende forhold.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtæt lynlås som holder dig tør
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • 4 lommer for opbevaring
  • Lynlås lommer
  • Skjult lomme for mobil
  • Mulighed for montering af logo print
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven