Radial 3-i-1 Jakke Dark Navy XXL R

Art.-nr.: S553DNRXXL
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
Artikelnummer S553DNRXXL
EAN/GTIN 5036108324866
Producentnummer S553DNRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til moderne virksomhedsbrug, denne moderne snitjakke har en sporty pasform og er fuldstændig vandtæt, vindtæt og åndbar. Den ydre skal af dobbelt stof har Oxford-forstærkede paneler for ekstra holdbarhed. Vandtætte lynlåse giver en sofistikeret, lav profil finish. Den indre fleecejakke giver isolering under koldere forhold eller kan lynes ud for at blive brugt som selvstændig fleece. Det ultimative inden for kvalitet, stil og funktion kombineret.

Egenskab:

  • 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtæt lynlås som holder dig tør
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • 6 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • Mulighed for montering af logo print
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Lynlås lommer
  • Justerbar med snøretræk
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • 3-i-1 vind og vandtæt jakke
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Materiale:

Yderstof: 100% polyester, mikrofiber, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, mikrofiber, PU coated
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Udtageligt forstof: 100% Polyester Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Fleece
Skalens vægt gm: 130
Skalens vægt oz: 4
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven