Beskrivelse:
Ultrasonic varme kanal vesten tilbyder det bedste inden for isolerings løsninger. Kulfiberopvarmede paneler er indbygget i denne polstrede isolering for at give brugeren ekstra varme og komfort. Brugen af innovativt varme forseglet vatteret stof øger dets vandmodstand. S549 har tre varmeindstillinger styret af en knap på brystet og inkluderer et genopladeligt batteri, der giver 3-10 timers varme.
Egenskab:
- Vandafvisende stof
- Varmeforseglede vind og vandtætte sømme
- InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
- Batteridrevne kulfiber opvarmede paneler giver brugeren ekstra varme
- Holdbar batteripakke der er let at fylde
- Elastiske ærmegab
- Justerbar med snøretræk
- Indvendig stormflap i halsåbning
- 10 timers batterilevetid
- Micro USB strømkabel inkluderet
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Lynlås lommer
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- 3 lommer til opbevaring
Materiale:
Yderstof: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 260
Fyld vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;