Beskrivelse:
Hi-vis Ultrasonic varme kanal jakke tilbyder det bedste inden for høj synligheds standard og isolerings egenskaber. Kulfiberopvarmede paneler er indbygget i denne polstrede bodywarmer for at give brugeren ekstra varme og komfort. Brugen af innovativt varme forseglet vatteret stof øger dets vandmodstand. Denne jakke har tre varme indstillinger styret af en knap på brystet og inkluderer et genopladeligt batteri, der giver 3-10 timers varme.
Egenskab:
- Vandafvisende stof
- Varmeforseglede vind og vandtætte sømme
- Batteridrevne kulfiber opvarmede paneler giver brugeren ekstra varme
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Justerbar med snøretræk
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Indvendig stormflap i halsåbning
- Holdbar batteripakke der er let at fylde
- Micro USB strømkabel inkluderet
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
- Aftagelig foret hætte
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- 4 lommer for opbevaring
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
- CE Certificeret
- New style
- Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Anti-Statisk
- UKCA mærket
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Materiale:
Yderstof: 100% polyester ripstop med TPU membran bonded til 100% polyester strik
Skalens sammensætning: 100% polyester ripstop med TPU membran bonded til 100% polyester strik
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 160
Skalens vægt oz: 5
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 260
Fyld vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske