Beskrivelse:
Denne ultralyds opvarmet jakke tilbyder det bedste inden for isoleringsløsninger. Kulfibre opvarmede paneler er indlejret i denne polstret jakke for at give ekstra varme og komfort til brugeren. Anvendelsen af innovative varmeforseglede baffelstof øger dets vandmodstand. S547 har også tre varmeindstillinger styret af en knap ved brystet og indeholder et genopladeligt batteri, der giver 3-10 timers varme.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Varmeforseglede vind og vandtætte sømme
- InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
- Batteridrevne kulfiber opvarmede paneler giver brugeren ekstra varme
- Holdbar batteripakke der er let at fylde
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Justerbar med snøretræk
- Indvendig stormflap i halsåbning
- 10 timers batterilevetid
- Micro USB strømkabel inkluderet
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Lynlås lommer
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- 3 lommer til opbevaring
Materiale:
Yderstof: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 260
Fyld vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;