• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Denver Baffle Jakke Black L R

Art.-nr.: S546BKRL
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
Artikelnummer S546BKRL
EAN/GTIN 5036108324941
Producentnummer S546BKRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denver Baffle Jakke giver fremragende varme og isolering. Denne model bruger revolutionerende varmeforseglings konstruktion til at danne skærmlinjerne. Limning af stoffet uden syning eller tråd forbedrer vandtætheden, og chancerne for at fylde, klumpe eller forskyde sig reduceres fuldstændigt.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Varmeforseglede vind og vandtætte sømme
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • 5 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • Lynlås lommer
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Front lynlås åbning for nem adgang

Materiale:

Yderstof: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% polyester 300T mikrofiber, antistatisk finish
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 65
Skalens vægt oz: 2
Forets vægt gm: 65
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 260
Fyld vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven