• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Aspen Baffle Vest Navy XL R

Art.-nr.: S544NARXL
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
Artikelnummer S544NARXL
EAN/GTIN 5036108287499
Producentnummer S544NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne ultralette Insulatex-vatterede gilet er perfekt til lag-på-lag og er et godt alternativ til en jakke. Aspen Baffle Gilet har overlegen termiske og vandafvisende egenskaber og giver optimal varme og brugerkomfort.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Designet for komfort
  • Sikker lynlåslomme for sikker opbevaring
  • Justerbar med snøretræk
  • Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
  • 3 lommer til opbevaring
  • Mulighed for montering af logo print
  • Letvægts og komfortabel

Materiale:

Yderstof: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 40
Skalens vægt oz: 1
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven