Beskrivelse:
Denne ultralette Insulatex-vatterede gilet er perfekt til lag-på-lag og er et godt alternativ til en jakke. Aspen Baffle Gilet har overlegen termiske og vandafvisende egenskaber og giver optimal varme og brugerkomfort.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Designet for komfort
- Sikker lynlåslomme for sikker opbevaring
- Justerbar med snøretræk
- Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
- 3 lommer til opbevaring
- Mulighed for montering af logo print
- Letvægts og komfortabel
Materiale:
Yderstof: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 40
Skalens vægt oz: 1
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;