• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Aspen Baffle Jakke Black S R

Art.-nr.: S543BKRS
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
Artikelnummer S543BKRS
EAN/GTIN 5036108287420
Producentnummer S543BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Med let Insulatex varmeisolering tilbyder Aspen Baffle jakken en ultralet, vandafvisende løsning til udendørs brug. Den unikke stof teknologi isolere kroppens varme, for at skabe en termisk barriere til optimal brugerkomfort.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Designet for komfort
  • Sikker lynlåslomme for sikker opbevaring
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar med snøretræk
  • 3 lommer til opbevaring
  • Mulighed for montering af logo print
  • Letvægts og komfortabel

Materiale:

Yderstof: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Skalens sammensætning: 100% nylon 20D, antistatisk finish
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 40
Skalens vægt oz: 1
Forets vægt gm: 55
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 300
Fyld vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven