All Weather Protection Multi-Way Jakker Navy M

Art.-nr.: S532NARM
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
Artikelnummer S532NARM
EAN/GTIN 5036108162802
Producentnummer S532NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Orkney 3-in-1 Jacket

Egenskab:

  • 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
  • Lynlås lommer
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Justerbar livvidde for perfekt fit
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • 7 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Nylon Ottoman, Åndbar, PU Coated
Skalens sammensætning: 100% Nylon Ottoman, Åndbar, PU Coated
Kontrast stof: 100% Nylon Dobby, Åndbar, PU coated
Kontrast sammensætning: 100% Nylon Dobby, Åndbar, PU coated
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 170
Skalens vægt oz: 5
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven