Beskrivelse:
Orkney 3-in-1 Jacket
Egenskab:
- 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
- Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
- Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
- Lynlås lommer
- Indvendig elastik i manchetten
- Justerbar livvidde for perfekt fit
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- 7 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Mulighed for montering af logo print
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- To - vejs lynlås
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% Nylon Ottoman, Åndbar, PU Coated
Skalens sammensætning: 100% Nylon Ottoman, Åndbar, PU Coated
Kontrast stof: 100% Nylon Dobby, Åndbar, PU coated
Kontrast sammensætning: 100% Nylon Dobby, Åndbar, PU coated
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 170
Skalens vægt oz: 5
Udtageligt for vægt gm: 280
Udtageligt for vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Må ikke renses.;