• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Oban vinter jakke Navy XXXL R

Art.-nr.: S523NARXXXL
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
Artikelnummer S523NARXXXL
EAN/GTIN 5036108042203
Producentnummer S523NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne jakke tilbyder fremragende vandtæt beskyttelse, komfort, varme og kvalitet. Printadgangen gør tøjet ekstremt populært til brodering eller logo printning. Den gode pasform, sikre lommer, justerbare velcro manchetter og sans for detaljer er standard.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • Indvendig brystlomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Elastik i taljen for komfortable pasform
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • Mulighed for montering af logo print
  • Trykknap åbning for nem adgang
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester Pongee PVC Coated
Skalens vægt gm: 230
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven