Beskrivelse:
Argo 3-i-1 jakke
Egenskab:
- 3-i-1 åndbar, vind og vandtæt jakke med tapede sømme
- Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Justerbar med snøretræk
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Indvendig brystlomme
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- 7 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Mulighed for montering af logo print
- To - vejs lynlås
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, PU coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PU coated
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 135
Skalens vægt oz: 4
Udtageligt for vægt gm: 260
Udtageligt for vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;