Beskrivelse:
Vandtæt kvalitetskedeldragt med høj synlighed. Sealtex™ Ultra stoffet er yderst blødt og designet til at kunne anvendes over andet arbejdstøj. Den dobbelte stormklap, adgangsåbninger i siden og skjult hætte er alle praktiske detaljer.
Egenskab:
- Svejsede Vandtætte Sømme
- Super vandtæt og åndbart metervarer med mekaniske stretch egenskaber
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Hurtig og let adgang til siden
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Indvendig elastik i manchetten
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Dobbelt Stormflap
- Knap og elastisk justering af linning for behagelig pasform
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- To - vejs lynlås
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: Sealtex Ultra: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 185
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske