Sealtex Ultra Kedeldragt Orange XXXL R

Art.-nr.: S495ORRXXXL
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
Artikelnummer S495ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108290895
Producentnummer S495ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandtæt kvalitetskedeldragt med høj synlighed. Sealtex™ Ultra stoffet er yderst blødt og designet til at kunne anvendes over andet arbejdstøj. Den dobbelte stormklap, adgangsåbninger i siden og skjult hætte er alle praktiske detaljer.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Super vandtæt og åndbart metervarer med mekaniske stretch egenskaber
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Dobbelt Stormflap
  • Knap og elastisk justering af linning for behagelig pasform
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Yderstof: Sealtex Ultra: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 185
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven