Beskrivelse:
For komfort hele dagen. S493 er lavet med elastik i taljen og top kvalitet refleksbånd certificeret til EN20471.
Egenskab:
- Svejsede Vandtætte Sømme
- Super vandtæt og åndbart metervarer med mekaniske stretch egenskaber
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Elastisk I Livet
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Yderstof: Sealtex Ultra: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 185
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske