Sealtex Ultra Refleks Bukser Yellow S R

Art.-nr.: S493YERS
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
Artikelnummer S493YERS
EAN/GTIN 5036108030736
Producentnummer S493YERS

Betegnelse

Beskrivelse:

For komfort hele dagen. S493 er lavet med elastik i taljen og top kvalitet refleksbånd certificeret til EN20471.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Super vandtæt og åndbart metervarer med mekaniske stretch egenskaber
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Elastisk I Livet
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiale:

Yderstof: Sealtex Ultra: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 185
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven