Beskrivelse:
Bliv set og hold dig komfortabel i denne suveræne kvalitetsjakke. Det unikke letvægtsstof tilbyder en uovertruffen kombination af åndbar, vandtæt og vindtæt beskyttelse. Model S490 har inderfor for øget varme under kolde forhold. Den tilhæftede hætte og stormstolpe m/tryklås er funktionelle detaljer til dårligt vejr.
Egenskab:
- Svejsede Vandtætte Sømme
- Super vandtæt og åndbart metervarer med mekaniske stretch egenskaber
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 3 lommer til opbevaring
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Indvendig brystlomme
- Foret for ekstra varme og komfort
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Varmeforseglede reflekser for ekstra synlighed
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- To - vejs lynlås
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: Sealtex Ultra: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 185
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske