2 Farvet Overall - Foret Orange XXXL R

Art.-nr.: S489ORRXXXL
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
Artikelnummer S489ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108180240
Producentnummer S489ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne model er designet til at være yderst praktisk og sikker. Overallen med kontrast beskytter og sikrer underkroppen og brystet imod vådt vejr.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Flere opbevaringslommer
  • Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
  • Lynlås forneden ved anklerne for let montering over arbejdstøvler
  • Ergonomisk quick release spænde
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Foret for ekstra varme og komfort
  • Påsat baglomme
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Elastik i ryggen
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • 6 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Ny Farve
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven