Beskrivelse:
Designet til at give brugeren høj synlighed. S482 er meget praktisk og vandtæt.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Slidstærkt Oxford polyester
- Elastisk I Livet
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Reflekterende tape for øget synlighed
- CE Certificeret
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- UKCA mærket
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske