To Farvet Polo Yellow/Navy XXXL R

Art.-nr.: S479YNRXXXL
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
Artikelnummer S479YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108142507
Producentnummer S479YNRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne design, sikkerhed og brugerkomfort er de væsentligste egenskaber for model S479. Denne model i marineblå og ny grå kontrast er perfekt til varme, snavsede miljøer, hvor det er nødvendigt med Hi-vis beskyttelse.

Egenskab:

  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven