Beskrivelse:
Moderne design, sikkerhed og brugerkomfort er de væsentligste egenskaber for model S479. Denne model i marineblå og ny grå kontrast er perfekt til varme, snavsede miljøer, hvor det er nødvendigt med Hi-vis beskyttelse.
Egenskab:
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Sideventiler for ekstra komfort
- Løs pasform for brugerkomfort
- Tilgængelig fra størrelse XS
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske