Beskrivelse:
Revolutionerende i sit design kombinerer Executive vesten den lette vægt af en vest med praktiske lommer til de situationer, hvor en jakke kan være for varm. En gennemsigtig ID lomme fuldender denne unikke model.
Egenskab:
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Telefon og blyant lomme
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Radio strop for nemmere radio betjening
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Fås i størrelser fra XS til 7XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Detail Pose for ekstra reklame
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske