Hi-Vis Executive Jakke Yellow S R

Art.-nr.: S475YERS
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
Artikelnummer S475YERS
EAN/GTIN 5036108042890
Producentnummer S475YERS

Betegnelse

Beskrivelse:

Det Original Executive design er nu tilgængelig i en langærmet version. Med premium dobbelt ID-holder og multi-lomme funktioner, er dette et glimrende valg.

Egenskab:

  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 7 lommer til opbevaring
  • 2 lavtsidende lommer
  • Telefon og blyant lomme
  • Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven