Hi-vis 4 i 1 kontrastfarvet trafikjakke Yellow/Navy XXXL R

Art.-nr.: S471YNRXXXL
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
Artikelnummer S471YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108248322
Producentnummer S471YNRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne design 4 i 1 alsidig jakke, der tilbyder fire kombinationer: letvægts ydre, ydre med kropsvarmer kombineret, kropsvarmer alene og kropsvarmer i omvendt farve. Komfortabel og praktisk, jakken er meget tilpasningsdygtig til alle vejrforhold og giver fuld synlighed for brugeren under dårlige lysforhold. Funktioner omfatter; flere lommer til rigelig opbevaring, skjult hætte til nem opbevaring, tapede sømme for komplet vind og vandtæt beskyttelse og printadgang til logo branding.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Indvendig brystlomme
  • Sølv reflekterende hætte giver forbedret synlighed
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 8 lommer til opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • To - vejs lynlås
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Aftagelig bodyvarmer
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Vendbar del til flere anvendelser

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven