Beskrivelse:
Moderne design 4 i 1 alsidig jakke, der tilbyder fire kombinationer: letvægts ydre, ydre med kropsvarmer kombineret, kropsvarmer alene og kropsvarmer i omvendt farve. Komfortabel og praktisk, jakken er meget tilpasningsdygtig til alle vejrforhold og giver fuld synlighed for brugeren under dårlige lysforhold. Funktioner omfatter; flere lommer til rigelig opbevaring, skjult hætte til nem opbevaring, tapede sømme for komplet vind og vandtæt beskyttelse og printadgang til logo branding.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Indvendig brystlomme
- Sølv reflekterende hætte giver forbedret synlighed
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 8 lommer til opbevaring
- Skjult mobillomme
- To - vejs lynlås
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Mulighed for montering af logo print
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Aftagelig bodyvarmer
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- Vendbar del til flere anvendelser
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske