Beskrivelse:
Denne smart designede, polstrede model holder på varmen, uanset hvilken vej den anvendes. Siden med Hi-Vis yder ekstra sikkerhed for brugeren. Kan anvendes sammen med model S468.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Quilt foret til varmeisolering
- 4 lommer for opbevaring
- Vendbar del til flere anvendelser
- Interaktiv inder beklædningsdel
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Reflekterende tape for øget synlighed
- CE Certificeret
- Tilgængelig i str. XS-5XL
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 65% polyester, 35% bomuld
Forets sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 260
Forets vægt oz: 7.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske