Hi-Vis 4i1 Trafikjakke Orange XS R

Art.-nr.: S468ORRXS
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
Artikelnummer S468ORRXS
EAN/GTIN 5036108241040
Producentnummer S468ORRXS

Betegnelse

Beskrivelse:

En yderst innovativ og funktionel jakke, der tilbyder alle funktionerne og de nødvendige standarder i vores Hi-Vis-sortiment, S468 er en sand markedsleder. Den vandtætte skal af denne beklædningsgenstand giver beskyttelse mod vådt vejr, når den bæres alene. Denne jakke inkluderer en bodyvarmer, varenummer S469.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 8 lommer til opbevaring
  • Indvendig brystlomme
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Jakken kan bruges på 4 forskellige måder
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Aftagelig bodyvarmer
  • To - vejs lynlås
  • Skjult mobillomme
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven