Hi-Vis 2 Farvet Trafikjakke Orange XXXL R

Art.-nr.: S467ORRXXXL
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
Artikelnummer S467ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108129836
Producentnummer S467ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne 2 farvet jakke har mange afprøvede funktioner og tilbydes i 3 forskellige kontrast farver. Med fuldt tapede vandtætte sømme er denne jakke er en sand markedsleder.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Indvendig brystlomme
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • Tilgængelig i str. XS-5XL
  • 4 lommer for opbevaring
  • Skjult mobillomme
  • To - vejs lynlås
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven