Beskrivelse:
Denne model er populær for sine farvekontraster blandt vores kunder. Jakken, der er designet til at holde dig varm, tør og synlig, er velegnet til al slags vejr. Den er fuldstændig vandtæt og har detaljer som snorelukning i hætte.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Indvendig strikket manchet
- Quilt foret til varmeisolering
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- 4 lommer for opbevaring
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- To - vejs lynlås
- Skjult mobillomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske