Beskrivelse:
Denne populære model kombinerer et moderne udseende med en kvalitetsoverflade. Jakken, der er designet til at holde dig varm og tør, tilbyder maksimal synlighed og er velegnet til al slags vejr. Detaljer inkluderer en lomme til mobiltelefon og en hætte, der kan foldes og gemmes væk.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Indvendig brystlomme
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Quilt foret til varmeisolering
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 4 lommer for opbevaring
- Skjult mobillomme
- To - vejs lynlås
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- Fåes i størrelserne op til 3XL
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske