Sealtex Kedeldragt Navy XXXL R

Art.-nr.: S452NARXXXL
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
Unisex-størrelse 3XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S452NARXXXL
EAN/GTIN 5036108002597
Producentnummer S452NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet vandtæt beskyttelse til en overkommelig pris. Denne model består alle prøver med suverænt resultat i meget vådt vejr, og den kan anvendes sammen med et ekstra underlag, så du forbliver varm under alle forhold. Lynlåsen fortil gør det nemt at tage kedeldragten af og på, og klappen med trykknapper forhindrer vandgennemtrængning.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Lommer med side adgang
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Dobbelt Stormflap
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Skjult åbning med lynlås
  • To - vejs lynlås
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: Sealtex™ Classic: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot strik, PU coated
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven