Klassisk Regnjakke Navy 5XL R

Art.-nr.: S440NAR5XL
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
Artikelnummer S440NAR5XL
EAN/GTIN 5036108057368
Producentnummer S440NAR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til dårlige vejrforhold, er praktisk, slidstærk og økonomisk. Nem at rulle sammen og gemme ad vejen, indtil det våde vejr kommer. Modellen passer perfekt sammen med model S441 regnbukser til at danne et uovertruffent regnsæt.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 2 lommer til opbevaring
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven