Klassisk regnfrakke Navy XL R

Art.-nr.: S438NARXL
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
Artikelnummer S438NARXL
EAN/GTIN 5036108198597
Producentnummer S438NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Classic Rain Coat giver fremragende vandtæt beskyttelse. Den længere længde giver ekstra dækning for brugeren. Den har store lommer, en aftagelig hætte med øjer og en ventilationsåbning på ryggen.

Egenskab:

  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 2 lommer til opbevaring
  • REACH PVC coating
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven