Beskrivelse:
Classic Rain Coat giver fremragende vandtæt beskyttelse. Den længere længde giver ekstra dækning for brugeren. Den har store lommer, en aftagelig hætte med øjer og en ventilationsåbning på ryggen.
Egenskab:
- Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
- Huller og bærestykke åbninger for ventilation og komfort
- Indvendig elastik i manchetten
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Løs pasform for brugerkomfort
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- 2 lommer til opbevaring
- REACH PVC coating
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens sammensætning: 100% Polyester, PVC Coated
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;