Corporate Trafik Jakke Navy XL R

Art.-nr.: S437NARXL
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
Artikelnummer S437NARXL
EAN/GTIN 5036108246854
Producentnummer S437NARXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet for brug i dårligt vejr, Corporate Trafik Jakke giver fremragende vandtæt beskyttelse, komfort og varme til en overkommelig pris. Vigtige funktioner er pak-væk hætte med snor, vindfang mod vind og regn, lommer til opbevaring og adgang til tryk for firmalogo.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • CE Certificeret
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • 4 lommer for opbevaring
  • Mobil lomme
  • Flere opbevaringslommer
  • Mulighed for montering af logo print
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven