Beskrivelse:
Designet for brug i dårligt vejr, Corporate Trafik Jakke giver fremragende vandtæt beskyttelse, komfort og varme til en overkommelig pris. Vigtige funktioner er pak-væk hætte med snor, vindfang mod vind og regn, lommer til opbevaring og adgang til tryk for firmalogo.
Egenskab:
- Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- CE Certificeret
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
- 4 lommer for opbevaring
- Mobil lomme
- Flere opbevaringslommer
- Mulighed for montering af logo print
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- To - vejs lynlås
- UKCA mærket
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;