Beskrivelse:
Alsidig og komfortabel beskyttelse mod alle vejrforhold. Funktionerne omfatter aftageligt pelsfor og krave og ærmer med lynlås, hvilket gør denne tilpasningsdygtige beklædnings genstand ideel til omskifteligt vejr. Talrige udvendige og indvendige lommer med lynlås giver fremragende personlig sikkerhed, mens tilføjelsen af reflekterende tape giver øget synlighed under dårlige lysforhold.
Egenskab:
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Slidstærkt Oxford polyester
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Aftagelige ærmer til multi brug
- Strikket manchet og nederkant
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Flere opbevaringslommer
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- 8 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Aftagelig hætte
- Aftagelig krave med lynlås
- Trykknap åbning for nem adgang
- To - vejs lynlås
- Radio strop for nemmere radio betjening
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Dette produkt kan bæres på forskellige måder
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% Polyester Pelsfor
Forets sammensætning: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 365
Forets vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;