Iona Lite trafik jakke Black M R

Art.-nr.: S433BKRM
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
Artikelnummer S433BKRM
EAN/GTIN 5036108160891
Producentnummer S433BKRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Iona Lite jakken giver ekstra synlighed under udfordrende forhold. Funktionerne inkluderer to store lommer, en let tilgængelig mobiltelefon / radiolomme på brystet og en hætte med snøre, samt forneden for en tæt pasform.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Skjult indvendig manchet for komfort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • CE Certificeret
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 6 lommer til opbevaring
  • Skjult lomme for mobil
  • To - vejs lynlås
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven