Beskrivelse:
Iona Lite jakken giver ekstra synlighed under udfordrende forhold. Funktionerne inkluderer to store lommer, en let tilgængelig mobiltelefon / radiolomme på brystet og en hætte med snøre, samt forneden for en tæt pasform.
Egenskab:
- Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
- Slidstærkt Oxford polyester
- Quilt foret til varmeisolering
- Skjult indvendig manchet for komfort
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Løs pasform for brugerkomfort
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- CE Certificeret
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- 6 lommer til opbevaring
- Skjult lomme for mobil
- To - vejs lynlås
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- UKCA mærket
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;