Iona 3 i 1 Trafik Jakke Navy XXXL R

Art.-nr.: S431NARXXXL
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
Artikelnummer S431NARXXXL
EAN/GTIN 5036108002948
Producentnummer S431NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvis du ønsker 3-i-1 funktion og alsidighed skal du vælge Iona 3i1 Trafik Jakke som har en 300D ydre skal for 100% vandtæt beskyttelse samt en aftagelig polar fleece for optimal varme. Funktionerne omfatter refleksbånd for øget synlighed, lommer til opbevaring, pak-væk hætte og adgang til tryk for firmalogo.

Egenskab:

  • 3-i-1 vind og vandtæt jakke
  • Slidstærkt Oxford polyester
  • Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
  • Mobil lomme
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Mulighed for montering af logo print
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
  • Trykknap åbning for nem adgang
  • To - vejs lynlås
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 260
Udtageligt for vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven