Beskrivelse:
Hvis du ønsker 3-i-1 funktion og alsidighed skal du vælge Iona 3i1 Trafik Jakke som har en 300D ydre skal for 100% vandtæt beskyttelse samt en aftagelig polar fleece for optimal varme. Funktionerne omfatter refleksbånd for øget synlighed, lommer til opbevaring, pak-væk hætte og adgang til tryk for firmalogo.
Egenskab:
- 3-i-1 vind og vandtæt jakke
- Slidstærkt Oxford polyester
- Fleece kan bæres som separat beklædningsdel
- Mobil lomme
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 5 lommer til opbevaring
- Mulighed for montering af logo print
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
- Trykknap åbning for nem adgang
- To - vejs lynlås
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Tapede sømme for bedre beskyttelse
Norm:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 260
Udtageligt for vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske