Beskrivelse:
Denne nye overall i en farve har alle de samme funktioner og fordele som den gennemprøvede S488 Kontrast overall i to farver.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Påsat baglomme
- Dobbelt tommestoklomme
- Elastik i ryggen
- Justerbar seler til forbedre komfort
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Justerbar sideåbning for ekstra fleksibilitet
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 6 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- CE Certificeret
- Fåes i størrelserne op til 3XL
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske