Hybrid vatteret jakke Black S R

Art.-nr.: S381BKRS
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
Artikelnummer S381BKRS
EAN/GTIN 5036108415274
Producentnummer S381BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Hybrid vatteret jakke inkorporerer et ergonomisk krops design for at balancere isolering og komfort. Polstrede Insulatex paneler hjælper med at holde kroppen varm, mens de strikkede ærmer giver ubegrænset komfort og bevægelse. To brystlommer med lynlås i siden og nederste sidelommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Brystlomme med lynlås
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Justerbar med snøretræk
  • Lynlås lomme i siden
  • 4 lommer for opbevaring
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Kontrast farve model
  • Fremstillet i sporty fit
  • New style

Materiale:

Yderstof: 49% Polyester, 44% Bomuld, 7% Elastan
Skalens sammensætning: 49% Polyester, 44% Bomuld, 7% Elastan
Kontrast stof: 100% polyester
Kontrast sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Fyld vægt gm: 260
Fyld vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven