Beskrivelse:
Sealtex Pro bukser er lavet af et unikt letvægts materiale, som giver en uforlignelig blanding af åndbarhed, vandtæt og vindtæt beskyttelse.
Egenskab:
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Svejsede Vandtætte Sømme
- Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
- Elastisk I Livet
- Justerbare sømme for en sikker pasform
- Detail Pose for ekstra reklame
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
Norm:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Materiale:
Yderstof: Sealtex Air: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens vægt gm: 180
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;