Sealtex AIR Bukser Navy L R

Art.-nr.: S351NARL
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
Artikelnummer S351NARL
EAN/GTIN 5036108214006
Producentnummer S351NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Sealtex Pro bukser er lavet af et unikt letvægts materiale, som giver en uforlignelig blanding af åndbarhed, vandtæt og vindtæt beskyttelse.

Egenskab:

  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Elastisk I Livet
  • Justerbare sømme for en sikker pasform
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort

Norm:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiale:

Yderstof: Sealtex Air: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens vægt gm: 180
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven