Sealtex AIR jakke Navy S R

Art.-nr.: S350NARS
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
Artikelnummer S350NARS
EAN/GTIN 5036108213900
Producentnummer S350NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Den smarte styling har vandtætte og åndbare egenskaber som giver denne beklædningsdel en stor værdi. Det slidstærke stof og de svejsede sømme er kombineret med en god pasform, der giver bruger komfort.

Egenskab:

  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Øget åndbarhed med et udluftet ryg
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Dobbelt Stormflap
  • Skjult åbning med lynlås
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 2 lommer til opbevaring
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • To - vejs lynlås
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort

Norm:

  • EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
  • EN 13034 Type 6

Materiale:

Yderstof: Sealtex Air: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens sammensætning: 100% polyester, Tricot, PU coated
Skalens vægt gm: 180
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven