Sealtex™ Ocean Jakke Navy S R

Art.-nr.: S250NARS
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
Artikelnummer S250NARS
EAN/GTIN 5036108225514
Producentnummer S250NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Sealetx Ocean Jacket giver beskyttelse og komfort for brugeren i dårligt vejr. Slidstærk og mange funktioner, herunder hætte med skygge.

Egenskab:

  • Svejsede Vandtætte Sømme
  • Slidstærkt strækmateriale der er nemt at rengøre
  • Kraftig plastik lynlås med fuld hægtelukning
  • Justerbar manchetter for sikker tilpasning
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Dobbelt Stormflap
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Hætte med snøre
  • To - vejs lynlås
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Materiale:

Yderstof: Sealtex™ Ocean: 95% PVC, 5% PU
Skalens sammensætning: 95% PVC, 5% PU
Beskrivelse af skallen: Den overlegne kvalitet af disse beklædningsgenstande giver en robust serie af høj kaliber, der imødekommer vores kunders krav, samtidig med at den bibeholder uovertruffen værdi. Derudover sikrer højfrekvent svejsning, at alle sømme er vandtætte under ekstreme våde vejrforhold.
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven