Stretch Slim Chino bukser Dark Navy 48 R

Art.-nr.: S232DNR48
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
Artikelnummer S232DNR48
EAN/GTIN 5036108281916
Producentnummer S232DNR48

Betegnelse

Beskrivelse:

Slim fit stretch chino er den perfekte uniformsløsning Det tilbyder en moderne slim fit i et dynamisk bomulds stretch twill stof. Stræk stoffet giver det ultimative inden for komfort og bevægelsesfrihed. Funktionerne inkluderer sidelommer, en baglomme med klap og en velcro linning fastgørelse. Meget holdbar med dobbelt søm overalt og trenser på alle stresspunkter.

Egenskab:

  • Strækbart bomuldsstof indeholder en blanding af bomuld og elastan, der giver komfort og bevægelsesfrihed
  • Refleks kant på indersiden for øget synlighed
  • 3 lommer til opbevaring
  • Hægte lukning
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Ny Farve
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomulds Stretch: 98% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: 98% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 255
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven