Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 9 mm

Art.-nr.: S.9
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.9
EAN/GTIN 3148510535104
Producentnummer S.9
L-nummer L60130 7912

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 13,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 48

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven